Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
American Tool Anvil 517EW32 dirancang khusus untuk digunakan dengan Air Impact Wrench 8958052. Produk ini menawarkan daya tahan tinggi dan presisi dalam penggunaannya. Dengan harga IDR 5,699,000, produk ini menjadi pilihan tepat untuk kebutuhan industri berat. Mendapatkan produk ini dari monotaRO Indonesia memberikan keuntungan tambahan berupa diskon 10% untuk promo brand.
Memilih anvil yang tepat memerlukan pertimbangan spesifikasi teknis seperti ukuran, bahan, dan kompatibilitas dengan alat lain. Penting untuk memahami kebutuhan spesifik industri agar dapat memilih produk yang sesuai. Produk seperti SYLVAC Anvil 810-2000 2.5mm 1pc dengan harga IDR 2,299,000 menawarkan presisi tinggi untuk aplikasi tertentu.
Ya, semakin berat anvil, semakin stabil dan efisien untuk pekerjaan logam berat. Anvil yang lebih berat memberikan lebih banyak energi pantulan, yang membantu mempercepat proses penempaan logam.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| American Tool Anvil 517EW32 8958164 Spare Part for 8958052 (Air Impact Wrench) 1pc | - Use for: 8958052 (Air Impact Wrench) | 5,699,000 |
| KYOTO TOOL (KTC) Anvil Assembly for Air Impact Wrench JAP436 1pc | - Berat (Kg) 0.4 | 739,000 |
| UNIOR Anvil Pruner 601590 200mm 1pc | - Size L (mm): 200 | 1,199,000 |
| SYLVAC Anvil 810-2000 2.5mm 1pc | - Size (mm): 2.5 | 2,299,000 |
| SYLVAC Cylindrical Anvil 811-2325 ø8x30mm 2pc | - Size (mm): ø8x30 | 3,899,000 |
| SYLVAC Anvil 811-2310 Ø10mm 1pc | - Diameter (mm): Ø10 | 7,699,000 |
| WESTWARD Anvil TT1230D01300021G For 2YRG9 1pc | - For Use With Grainger Item Number: 2YRG9 | 3,199,000 |
| WESTWARD Anvil MH4PME507G For 4PME5 1pc | - Fits Brand: Dayton | 2,199,000 |
| Insize Point Anvil/Spindle Tip 3280-SP2 1pc | - Tip Diameter (inch): 0.3 | 589,000 |
| Insize Knife-Edge Anvil/Spindle Tip 3280-SP1 1pc | - For use with: Non-Rotating Spindle Micrometer 3280 Series | 979,000 |
Anvil (Landasan) adalah alat yang umumnya digunakan oleh pandai besi dan pekerja logam untuk menempa, membentuk, dan memotong logam. Anvil memiliki sejarah panjang dan telah digunakan selama berabad-abad dalam berbagai bentuk dan ukuran.
Anvil biasanya memiliki bentuk yang khas dengan permukaan datar yang luas dan satu atau lebih ujung yang meruncing. Permukaan datar digunakan untuk menempa dan membentuk logam, sementara ujung yang meruncing dapat digunakan untuk membentuk detail yang lebih halus.
Jika dibandingkan dengan alat lain yang memiliki fungsi serupa, seperti palu, anvil memiliki stabilitas dan daya tahan yang lebih baik untuk pekerjaan berat. Palu mungkin lebih mudah dibawa dan digunakan untuk pekerjaan ringan, tetapi tidak dapat menandingi anvil dalam hal ketahanan dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang tinggi.
1. Anvil Tradisional:
Anvil tradisional biasanya terbuat dari baja yang ditempa. Sehingga memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Contoh dari jenis ini adalah RIDGID Anvil #9 69632, yang memiliki berat 165 lb dan dimensi dasar 10-3/4x13-1/2 inci.
Anvil ini dirancang untuk menahan beban kerja yang berat dan intens. Hal tersebut menjadikannya pilihan ideal untuk pekerjaan menempa yang memerlukan stabilitas dan daya tahan. Fitur seperti lubang pritchel dan blok penumbuk menambah fungsionalitasnya, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dengan satu alat.
2. Anvil Khusus:
Anvil khusus dirancang untuk tugas-tugas tertentu yang memerlukan presisi tinggi. Misalnya, Insize V-Shaped Anvil 7321-T13 dirancang untuk digunakan dengan mikrometer ulir sekrup 24 hingga 14 TPI.
Bentuk V dari anvil ini memungkinkan pengukuran yang lebih presisi pada ulir sekrup, yang sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan toleransi ketat. Insize Knife-Edge Anvil/Spindle Tip 3280-SP1 adalah contoh lain, dengan ujung berbentuk pisau yang cocok untuk mikrometer spindel non-rotating seri 3280, memberikan akurasi tinggi dalam pengukuran.
3. Anvil untuk Penggunaan Spesifik:
Beberapa anvil dirancang sebagai suku cadang atau untuk penggunaan spesifik dalam alat tertentu. American Tool Anvil 517EW32 adalah suku cadang untuk kunci pas udara 8958052, menunjukkan bagaimana anvil dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian dari alat yang lebih besar.
WESTWARD Anvil TT1230D01300021G, dirancang untuk digunakan dengan item Grainger nomor 2YRG9, menunjukkan bagaimana anvil dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar, seperti sistem pneumatik.
Kebutuhan Penggunaan:
Jenis pekerjaan yang akan dilakukan sangat mempengaruhi pilihan anvil. Untuk pekerjaan menempa umum, anvil tradisional seperti RIDGID Anvils032857108 #9 69632 mungkin lebih sesuai. Namun, untuk tugas yang memerlukan presisi tinggi, anvil khusus seperti Insize V-Shaped Anvil 7321-T13 mungkin lebih tepat.
Material dan Daya Tahan:
Anvil yang terbuat dari baja yang ditempa umumnya menawarkan daya tahan dan umur panjang yang lebih baik. Material ini mampu menahan benturan dan tekanan yang tinggi, memastikan alat tetap berfungsi dengan baik meskipun digunakan secara intensif.
Berat dan Dimensi:
Berat dan dimensi anvil harus disesuaikan dengan ruang kerja dan jenis pekerjaan. Anvil yang lebih berat biasanya lebih stabil dan cocok untuk pekerjaan berat, sementara anvil yang lebih ringan mungkin lebih mudah dipindahkan dan digunakan dalam ruang yang lebih terbatas.
1. Amankan Anvil:
Pastikan anvil ditempatkan pada dudukan yang stabil dan kokoh untuk mencegah gerakan saat digunakan. Banyak pandai besi menggunakan penopang kayu berat atau beton.
2. Gunakan Palu yang Sesuai:
Pilih palu dengan berat yang sesuai dengan pekerjaan dan jenis logam yang sedang ditempa. Palu yang terlalu berat bisa merusak anvil atau benda kerja.
3. Perhatikan Sudut Penggunaan:
Gunakan berbagai bagian anvil untuk pekerjaan spesifik, seperti permukaan datar untuk penempaan umum, tanduk untuk membentuk, dan sisi anvil untuk pengikisan.
4. Jaga Permukaan Anvil:
Jangan memukul anvil langsung dengan palu tanpa logam di antara keduanya karena bisa merusak permukaan anvil.
5. Gunakan Hardy Tools:
Jika anvil memiliki lubang hardy, manfaatkan alat tambahan seperti pemotong logam atau pembentuk yang dapat dimasukkan ke lubang ini untuk mempermudah pekerjaan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami